Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Touch-Sensor
für LED-Lichtbänder FLB-12 und FLB-24
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Touch-Sensor für LED-Lichtbänder FLB-12 oder FLB-24 mit einer Breite von 8 mm
- Zum Einbau in LED-Profile mit einer Innenhöhe von 7-12 mm
- 2 Funktionen: An/Aus durch kurze Betätigung des Sensors, Dimmen in 2 Stufen durch lange Betätigung des Sensors
- Lieferumfang: 1 x Touchsensor mit 3000 mm Anschlussleitung und 1 x Adaptern für EASYLUX WPS-12 und WPS-24
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!