Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Trägerklemme Typ BA
Stahl feuerverzinkt; Werkstoff: Sphäroguss (Gusseisen mit Kugelgraphit)
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Der Typ BA verfügt über eine Vertiefung, um den Kopf der Sechskantschraube zu fixieren, während die Mutter angezogen wird.
Zulässige Zuglast
Werte gelten für eine Klemmverbindung (4 Schrauben), Beanspruchung in Richtung der Schraubenachse.
Nzul = NR,d / γF (Teilsicherheitsbeiwert γF = 1,4).
Zulässige Querlast
Werte gelten für eine Klemmverbindung (4 Schrauben), Beanspruchung rechtwinklig zur Schraubenachse.
Vzul = VaR,d / γF (Teilsicherheitsbeiwert γF = 1,4).
Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-14.4-483
Bei geradem und schrägem Flansch ≤ 8°
Verwendbare Distanzstücke: Typ BH, BF1, BG1
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!