Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Traganker
Der Traganker dient zur variablen Befestigung des Trassenbügels.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Einfachste und sehr schnelle Fixierung von Kabeln od. Elektroschläuchen.
Montage:
- Bohren eines Loches mit 6 mm Ø
- Traganker ins Bohrloch stecken
- Trassenbügel aufrasten
Für die trassenförmige Verlegung von Mantelleitungen, flexiblen Rohren und Schläuchen auf und unter Putz.
Der Trassenbügel wird auf den Traganker aufgerastet. Auf einen Traganker können mehrere Trassenbügel aufgestockt werden. Die Verlegung ist somit in mehreren Etagen möglich
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!