Portable Bandsäge PBS 120 - AUTOMATIK
Portable Bandsäge PBS 120 - AUTOMATIK - 1
Portable Bandsäge PBS 120 - AUTOMATIK - 2
Portable Bandsäge PBS 120 - AUTOMATIK - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Portable Bandsäge PBS 120 - AUTOMATIK

Tragbare Metall-Bandsäge mit automatischer Sägerahmensenkung. Ideal für den Baustelleneinsatz
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
Starke Performance


  • Automatische Sägerahmenabsenkung mit 4 einstellbaren Absenkgeschwindigkeiten

  • Sehr einfache und präzise Schnittergebnisse dank kontrollierter Absenkbewegung

  • Konstanter, optimaler Anpressdruck für sauberes und reproduzierbares Arbeiten

  • Verhindert das Verlaufen des Sägebands für exakte Schnitte

  • Durch den ergonomischen Handgriff und die kompakte und leichte Bauform lässt sich die Maschine sehr einfach tragen


Sicher und einfach


  • Konstante und bedarfsgerechte Schnittgeschwindigkeit für präzise Ergebnisse bei unterschiedlichen Materialien

  • Der 2.000 W Motor mit Konstantelektronik ermöglicht eine materialabhängig optimale Schnittgeschwindigkeit, abgestimmt nach Größe und Temperaturempfindlichkeit

  • Schnelles Einstellen der gängigen Standard Gehrungen dank fester Winkel Anschläge bei 0°, 45° und 60°

  • Umwelt und anwenderfreundliches Arbeiten durch Trockenschnitt

  • Ergonomische Bedienung für komfortables und effizientes Arbeiten
Anwendungsgebiet
Einspannbeispiele von Flachmaterial oder Sonderprofilen
Schnittbereiche Rundmaterial
120 mm
45°80 mm
60°50 mm
Schnittbereiche Quadratisch
112 x 112 mm
45°78 x 78 mm
60°48 x 48 mm
Schnittbereiche Rechteckig
120 x 102 mm
45°78 x 78 mm
60°50 x 43 mm