Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Transportanker
Mit Kettenglied und Anschlag am Quersteg. In Verbindung mit der ASSY® 4 COMBI T Transportankerschraube bzw. ASSY 3.0 Kombi-Schraube liegt für das Transportankersystem eine gutachtliche Stellungnahme vor
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Der ASSY Transportanker ermöglicht ein sicheres und einfaches Abheben von Holzbauteilen aller Art
Wartung:
- Mindestens einmal im Jahr ist der Transportanker von einem Sachkundigen/Sicherheitsbeauftragten der Anwenderfirma zu überprüfen. Neben Beschädigungen aller Art ist vor allem der Abnutzungsgrad festzustellen.
- Änderungen und Reparaturen, insbesondere Schweißungen an den Transportankern sind unzulässig!
- Aus Sicherheitsgründen sind die Schrauben nur einmal zu verwenden.
Entspricht der Maschinenrichtlinie (89/392/EWG) i.d.F.93/44/EWG
Die Tragfähigkeit des Transportankers in Verbindung mit der ASSY® 4 COMBI T Transportankerschraube bzw. ASSY 3.0 Kombi-Schraube muss vor jedem Transportvorgang gemäß Prüfbericht / Gutachtliche Stellungnahme geprüft werden und ist separat nachzuweisen.
In Verbindung mit der ASSY® 4 COMBI T Transportankerschraube bzw. ASSY 3.0 Kombi-Schraube zum Transport von Holzbauteilen. Auch unter Last ist jede Dreh-, Kipp- und Schwenkbewegung möglich und unbedenklich.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!