Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Transporterventil
Hohe Druckbelastbarkeit - passt in fast jede Felge
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Hochflexible Dichtlippe
- Zuverlässige Abdichtung
Patentierte Druckscheibe mit Sollbruchstelle
- Kein Spezialwerkzeug für Demontage notwendig
- Vermeidung von Felgenbeschädigung
Vereint die Vorteile von Gummi- und Metallventilen
- Erhöhte Druckbelastung (bis 7 bar)
- Arbeits- und Zeitersparnis
Temperaturbeständig von – 40 °C bis +130 °C
Speziell für Transporter und Wohnmobile, Geländefahrzeuge und leichte Nutzfahrzeuge
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!