Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Transportgeräterolle mit drehbarer Halterung
Gespritzte Polyurethan-Reifen mit Kern aus Polyamid 6
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Nabe mit Gleitlager
- Härte 60±3 Shore D
- Ausgezeichnete Gleitfähigkeit und Elastizität, geringer Rollwiderstand
- Gute Verschleiß- und Reißfestigkeit
- Einsatztemperatur von –15°C bis +80°C
- Doppelter Kugelkranz mit Fettschmierung
- Gehäuse aus Edelstahl
- Staubschutzring
- Für unterschiedliche Böden geeignet
Für Umgebungen mit Witterungseinflüssen, Alkoholen und Glykolen, schwachen organischen und mineralischen Säuren und Wasser geeignet. Die Rollen werden überwiegend in der Nahrungsmittelindustrie (Schlachtereien, Bäcker- und Metzgerbetriebe, Räuchereien und fischverarbeitende Betriebe), in Großküchen und Krankenhäusern sowie in der Textil- und Chemieindustrie eingesetzt. Zunehmend wird die Rolle auch in Werkstätten und Waschanlagen sowie für Putz- und Reinigungswagen verwendet.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!