Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Rolle mit drehbarer Halterung
Polyamid-, Polypropylen-Reifen mit Stahlgehäuse
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Narbe mit robusten Rolllager
- Räder ∅ 80 mm – 125mm aus Polypropylen
- Räder ∅ 160 mm—200 mm aus Polyamid
- Härte in Polypropylen 65 Shore D
- Härte in Polyamid 75 Shore D
- Geringer Rollwiderstand
- Gehäuse aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech
- Einsatztemperatur in Polypropylen –20° bis +60° C
- Einsatztemperatur in Polyamid –40° bis +80° C
- Schwenklager mit zweifachen Kugelkranz
- Glanzverzinkt, blaupassiviert
Die solide Polypropylen– und Polyamidräder bietet eine hohe Tragfähigkeit, geringen Roll- und Schwenkwiderstand, praktisch keinen Abrieb sowie hohe Beständigkeit gegen eine Vielzahl von chemischen Stoff en – also ideale Eigenschaften und die erste Wahl bei belastbaren Böden. Die Einsatzgebiete sind vielfältig und reichen von Transportwagen für Industrie, Handwerk und Werkstatt, über Transportpaletten für die Lebensmittel- und Wäschelogistik, bis hin zu Anwendungen im Anlagen- und Maschinenbau.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!