Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Transportwagen GECKO
Der Transportwagen Gecko eignet sich für stehenden oder liegenden Transport von Teilen. Er ist perfekt für kommissionsweises Ablegen z.B. nach Aufträgen. Seine seitlich und nach hinten geneigte Konstruktion stabilisiert nicht nur Plattenmaterialien, sondern auch Stangen, Profile aber auch Rohre oder z.B. Ski in stehender Position während dem Transport. Die Werkstücke sind Teil an Teil gelagert.
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
- 2 L-Steher mit Lenkrollen
- 1 i-Steher
- 24 Stütz-/Auflagerohre
- 1 unteres Plateau 682 x 590 mm (max. Belastung mit 400 kg)
- 1 Zwischenplateau 374 x 590 mm (max. Belastung mit je 30 kg)
- Stecksystem mit Fixierschraube für Stütz-/Auflagerohre
- Per Steher je 23 Aufnahmen für Stütz-/Auflagerohre
- Durchmesser der Stütz-/Auflagerohre: 23 mm, Nutzlänge: 590 mm
- Rohrüberzüge lösungsmittelfest, mit üblichen Lacken verträglich
- 8 verzinkte Querrohre 748 mm lang
- 4 kugelgelagerte Lenkrollen davon 2 mit Feststeller und 1 mit Richtungsfeststeller
- Max. Belastung: auf 2 Stütz-/Auflagerohre 30 kg; am gesamten Wagen: 400 kg
- Voraussetzung: gleichmäßige Lastenverteilung, ohne Stoßbelastung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!