Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Befestigung mittels Durchsteckmontage mit Gewindestange M8
- Wahlweise auch Dichtnieten 4,0 mm AIMg 5 (DIN 1725) oder Bohrschrauben 4,2 mm aus einsatzgehärtetem Stahl
- Leichte Anpassung an verschiedene Trapezblechprofile durch Sollbiegestellen
- Sendzimirverzinkt - kontinuierlich bandverzinketes Material
Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Zugelassen vom VdS zur Rohrbefestigung bis DN 50. Die maximal zulässige Last ist abhängig von der Trapezblechstärke.
VdS-Anerkennungs-Nr. G 4021037
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!