Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Trassenbügel
Der Trassenbügel gewährleistet sicheren Halt, auch bei unterschiedlichen Schlauchdimensionen. Verlegung unter Putz ohne zu gipsen.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Einfachste und sehr schnelle Fixierung von Kabeln oder Elektroschläuchen.
Montage:
- Trassenbügel auf den Traganker aufrasten
- Schläuche ordnen und spannen
- Trassenbügel mit Daumen festdrücken
- Überstehende Tragankerspitzen mit Seitenschneider kürzen
Für die trassenförmige Verlegung von Mantelleitungen, flexiblen Rohren und Schläuchen auf und unter Putz.
Der Trassenbügel wird auf den Traganker aufgerastet. Auf einen Traganker können mehrere Trassenbügel aufgestockt werden. Die Verlegung ist somit in mehreren Etagen möglich.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!