Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Trennscheibe CERALINE LONGLIFE & SPEED für Stahl und Edelstahl
Unsere beste Trennscheibe mit extremer Standzeit, höchster Schnittigkeit und optimalen Schneideigenschaften
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Hochleistungs-Keramikkorn mit optimalem Bindungssystem
- Geringer Anpressdruck notwendig und deshalb wird ein höherer Arbeitskomfort ermöglicht
- Extreme Standzeit durch äußerst geringe Wärmebelastung
- Geringe Gratbildung sorgt für deutlich weniger Nacharbeit
- Hoch reißfestes Spezialgewebe und der Produktaufbau schaffen sehr hohe Sicherheitsreserven, die alle Sicherheitsanforderungen der einschlägigen Normen übertreffen
- Schnelle, einfache Anwendung für deutlich geringere Belastung bei der Nutzung
- Optimale Schneideigenschaften besonders in sehr harten und anspruchsvollen Werkstücken sowie Vollmaterialien
- ZEBRA-Qualität für besonders hohe Ansprüche
- Lagerung trocken, bei 20 °C Raumtemperatur
- Nur mit entsprechender Schutzkleidung arbeiten
- Trennarbeiten nur mit entsprechender Schutzhaube verrichten
- Nur unbeschädigte Scheiben verarbeiten
- Scheiben im Schnitt nicht verklemmen/verkanten - Erhöhtes Bruchrisiko!
- Auf richtigen Anpressdruck achten
- Trennscheiben (gerade Ausführung) immer mit dem Metallring zur Maschine hin spannen
- Weitere Hinweise siehe Packungsbeilage
Entsprechen den höchsten Sicherheitsanforderungen der europäischen Norm EN 12413 und der OSA (Organisation für Sicherheit von Schleifwerkzeugen e.V.)
- Speziell geeignet für Stahl und Edelstahl
- Trennt gleichermaßen dicke und dünne Materialien wie Rohre, Vollmaterialien, Flachmaterialien etc.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!