Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Trennscheibe für Edelstahl Basic
Leistungsstarke Standardscheibe mit guten Leistungswerten
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Kunstharzgebundene, faserstoffverstärkte Standardtrennscheibe
- Hohe Bruchfestigkeit
- Frei von Eisen, Chlor und Schwefel (≤ 0,1 %)
Lagerung: Trocken, bei 20°C Raumtemperatur. Nur mit entsprechender Schutzkleidung arbeiten. Trennarbeiten nur mit entsprechender Schutzhaube verrichten. Nur unbeschädigte Scheiben verarbeiten. Scheiben im Schnitt nicht verklemmen/verkanten - Erhöhtes Bruchrisiko! Auf richtigen Anpressdruck achten. Trennscheiben (gerade Ausführung) immer mit dem Metallring zur Maschine hin spannen.
Entspricht den höchsten Sicherheitsanforderungen der europäischen Norm EN 12413.
Trennen von Blechen, Rohren, Profilen, Armierungseisen etc.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!