Trennscheibe für Edelstahl Basic

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Trennscheibe für Edelstahl Basic

Leistungsstarke Standardscheibe mit guten Leistungswerten

  • Vielseitigkeit (Punktesystem): 2 von 4 Punkten
  • Standzeit (Punktesystem): 1 von 4 Punkten
  • Schnittigkeit (Punktesystem): 2 von 4 Punkten
  • Handling/Anwenderfreundlichkeit (Punktesystem): 2 von 4 Punkten
  • Schnittgüte (Punktesystem): 2 von 4 Punkten
  • Stärke: 1 mm
  • Bohrung: 22,23 mm
  • Ausführung: Gerade
  • Umfangsgeschwindigkeit max.: 80 m/s

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Drehzahl max. Vielseitigkeit (Punktesystem) Standzeit (Punktesystem) Anzahl VE
Preis/VE
0669231150
115 mm 13300 U/min 2 von 4 Punkten 1 von 4 Punkten
50 St.
0669231250
125 mm 12250 U/min 2 von 4 Punkten 1 von 4 Punkten
50 St.
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
  • Kunstharzgebundene, faserstoffverstärkte Standardtrennscheibe

  • Hohe Bruchfestigkeit

  • Frei von Eisen, Chlor und Schwefel (≤ 0,1 %)
Hinweis

Lagerung: Trocken, bei 20°C Raumtemperatur. Nur mit entsprechender Schutzkleidung arbeiten. Trennarbeiten nur mit entsprechender Schutzhaube verrichten. Nur unbeschädigte Scheiben verarbeiten. Scheiben im Schnitt nicht verklemmen/verkanten - Erhöhtes Bruchrisiko! Auf richtigen Anpressdruck achten. Trennscheiben (gerade Ausführung) immer mit dem Metallring zur Maschine hin spannen.

Entspricht den höchsten Sicherheitsanforderungen der europäischen Norm EN 12413.