Trennscheibe für Edelstahl Basic

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Trennscheibe für Edelstahl Basic

Leistungsstarke Standardscheibe mit guten Leistungswerten

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
  • Kunstharzgebundene, faserstoffverstärkte Standardtrennscheibe

  • Hohe Bruchfestigkeit

  • Frei von Eisen, Chlor und Schwefel (≤ 0,1 %)
Hinweis

Lagerung: Trocken, bei 20°C Raumtemperatur. Nur mit entsprechender Schutzkleidung arbeiten. Trennarbeiten nur mit entsprechender Schutzhaube verrichten. Nur unbeschädigte Scheiben verarbeiten. Scheiben im Schnitt nicht verklemmen/verkanten - Erhöhtes Bruchrisiko! Auf richtigen Anpressdruck achten. Trennscheiben (gerade Ausführung) immer mit dem Metallring zur Maschine hin spannen.

Entspricht den höchsten Sicherheitsanforderungen der europäischen Norm EN 12413.