Trennscheibe Longlife für Stahl
Trennscheibe Longlife für Stahl - 1 Trennscheibe Longlife für Stahl - 2 Trennscheibe Longlife für Stahl - 3 Trennscheibe Longlife für Stahl - 4 Trennscheibe Longlife für Stahl - 5
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Trennscheibe Longlife für Stahl - 1
Trennscheibe Longlife für Stahl - 2
Trennscheibe Longlife für Stahl - 3
Trennscheibe Longlife für Stahl - 4
Trennscheibe Longlife für Stahl - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Trennscheibe Longlife für Stahl

Mit sehr hoher Standzeit bei gleichzeitig guter Schnittigkeit

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich
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
  • Äußerst geringe Bruchanfälligkeit

  • Sehr hohe Seitenstabilität
Hinweis
  • Lagerung: Trocken, bei 20°C Raumtemperatur

  • Nur mit entsprechender Schutzkleidung arbeiten

  • Trennarbeiten nur mit entsprechender Schutzhaube verrichten

  • Nur unbeschädigte Scheiben verarbeiten

  • Scheiben im Schnitt nicht verklemmen/verkanten - Erhöhtes Bruchrisiko!

  • Auf richtigen Anpressdruck achten

  • Trennscheiben (gerade Ausführung) immer mit dem Metallring zur Maschine hin spannen

  • Weitere Hinweise siehe Packungsbeilage

Entsprechen den höchsten Sicherheitsanforderungen der europäischen Norm EN 12413 und der OSA (Organisation für Sicherheit von Schleifwerkzeugen e.V.)