Trennscheibe Speed für Stahl
Trennscheibe Speed für Stahl - 1
Trennscheibe Speed für Stahl - 2
Trennscheibe Speed für Stahl - 3
Trennscheibe Speed für Stahl - 4
Trennscheibe Speed für Stahl - 5
Trennscheibe Speed für Stahl - 6
Trennscheibe Speed für Stahl - 7

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Trennscheibe Speed für Stahl

Mit sehr hoher Schnittigkeit bei gleichzeitig hoher Standzeit

  • Vielseitigkeit (Punktesystem): 1 von 4 Punkten
  • Standzeit (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
  • Schnittigkeit (Punktesystem): 4 von 4 Punkten
  • Handling/Anwenderfreundlichkeit (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
  • Schnittgüte (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
  • Bohrung: 22,23 mm
  • Ausführung: Gerade
  • Umfangsgeschwindigkeit max.: 80 m/s

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Stärke Drehzahl max. Vielseitigkeit (Punktesystem) Anzahl VE
Preis/VE
0664101151
115 mm 1,6 mm 13300 U/min 1 von 4 Punkten
25 St.
0664101150
115 mm 1 mm 13300 U/min 1 von 4 Punkten
1 St.
0664101250
125 mm 1 mm 12250 U/min 1 von 4 Punkten
25 St.
0664101251
125 mm 1,6 mm 12250 U/min 1 von 4 Punkten
25 St.
0664102302
230 mm 2 mm 6600 U/min 1 von 4 Punkten
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
  • Sehr kurze Trennzeiten

  • Sehr dünn für präzise, nahezu grat- und ratterfreie Schnitte (sehr saubere und kühle Schnittflächen)

  • Sehr angenehmes, anwender- und maschinenschonendes Arbeiten möglich

  • Sehr hohe Bruchsicherheit
Hinweis
  • Lagerung: Trocken, bei 20°C Raumtemperatur

  • Nur mit entsprechender Schutzkleidung arbeiten

  • Trennarbeiten nur mit entsprechender Schutzhaube verrichten

  • Nur unbeschädigte Scheiben verarbeiten

  • Scheiben im Schnitt nicht verklemmen/verkanten - Erhöhtes Bruchrisiko!

  • Auf richtigen Anpressdruck achten

  • Trennscheiben (gerade Ausführung) immer mit dem Metallring zur Maschine hin spannen

  • Weitere Hinweise siehe Packungsbeilage

Entsprechen den höchsten Sicherheitsanforderungen der europäischen Norm EN 12413 und der OSA (Organisation für Sicherheit von Schleifwerkzeugen e.V.)