Trennscheibe für Stahl

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Trennscheibe für Stahl

Sehr gute Standardtrennscheibe mit hoher Standzeit bei gleichzeitig guter Schnittigkeit

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich
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
  • Hohe Bruchsicherheit
Hinweis
  • Lagerung: Trocken, bei 20°C Raumtemperatur

  • Nur mit entsprechender Schutzkleidung arbeiten.

  • Trennarbeiten nur mit entsprechender Schutzhaube verrichten.

  • Nur unbeschädigte Scheiben verarbeiten.

  • Scheiben im Schnitt nicht verklemmen/verkanten. Erhöhtes Bruchrisiko!

  • Auf richtigen Anpressdruck achten.

  • Trennscheiben (gerade Ausführung) immer mit dem Metallring zur Maschine hin spannen.

  • Weitere Hinweise siehe Packungsbeilage

Entsprechen den höchsten Sicherheitsanforderungen der europäischen Norm EN 12413.