Trennscheibe für Stahl

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Trennscheibe für Stahl

Sehr gute Standardtrennscheibe mit hoher Standzeit bei gleichzeitig guter Schnittigkeit

  • Vielseitigkeit (Punktesystem): 1 von 4 Punkten
  • Standzeit (Punktesystem): 2 von 4 Punkten
  • Schnittigkeit (Punktesystem): 1 von 4 Punkten
  • Handling/Anwenderfreundlichkeit (Punktesystem): 2 von 4 Punkten
  • Schnittgüte (Punktesystem): 2 von 4 Punkten
  • Bohrung: 22,23 mm
  • Umfangsgeschwindigkeit max.: 80 m/s

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Stärke Ausführung Drehzahl max. Anzahl VE
Preis/VE
0669101152
115 mm 2,5 mm Gekröpft 13300 U/min
0669102303
230 mm 3 mm Gerade 6600 U/min
0669101252
125 mm 2,5 mm Gekröpft 12250 U/min
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
  • Hohe Bruchsicherheit
Hinweis
  • Lagerung: Trocken, bei 20°C Raumtemperatur

  • Nur mit entsprechender Schutzkleidung arbeiten.

  • Trennarbeiten nur mit entsprechender Schutzhaube verrichten.

  • Nur unbeschädigte Scheiben verarbeiten.

  • Scheiben im Schnitt nicht verklemmen/verkanten. Erhöhtes Bruchrisiko!

  • Auf richtigen Anpressdruck achten.

  • Trennscheiben (gerade Ausführung) immer mit dem Metallring zur Maschine hin spannen.

  • Weitere Hinweise siehe Packungsbeilage

Entsprechen den höchsten Sicherheitsanforderungen der europäischen Norm EN 12413.