Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Trennwandband B1
Einseitig selbstklebender PE-Schaum zur Verhinderung von Schallbrücken beim Einbau von Trennwänden. Bewährtes Fugenschalldämmmaß nach DIN 52210 RST, W = 58 dB. UV-, alterungs- und witterungsbeständig.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Hohe Fugenschalldämmung
Bewährtes Fugenschalldämmmaß nach DIN 52210 RST, W = 58 dB
Hohes Raumgewicht
Geschlossenzelliger, feinporiger Polyethylenschaum mit einem guten Rückstellvermögen
Einfache Anwendung
- Einfaches, schnelles und sauberes Verarbeiten
- Gleicht evtl. Unebenheiten aus
Keine Abdeckfolie
Kein Auseinanderfallen der Rolle, da diese in sich haftet
Lange Lebensdauer
- UV-, alterungs- und witterungsbeständig
- Feuchtigkeitsunempfindlich
Baustoffklasse B1 nach DIN 4102
Geprüft von der Materialforschungs- und Prüfanstalt für das Bauwesen Leipzig e.V. Prüfzeugnis Nr. ÜB III/B-01-001
Baustoffklasse B1 nach DIN 4102
Geprüft von der Materialforschungs- und Prüfanstalt für das Bauwesen Leipzig e.V. Prüfzeugnis Nr. ÜB III/B-01-001
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Dieses Produkt erfüllt nach ÖGNI Kriterienkatalog Neubau Version 2023 ENV1.2_Kriterium 40 Qualitätsstufe 4
Dämmen zwischen verschiedenen Konstruktionsstellen wie Wand, Decke und Boden, Trennwand- und Brüstungselementen, Trockenbau, thermische Isolation
- Der Untergrund muss staub-, fett- und ölfrei sein
- Das Band sollte kurz mit der Handfläche angedrückt werden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!