Trockengleitspray PTFE

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Trockengleitspray PTFE

Trockenschmierend, Schmutz und Staub werden nicht angezogen

  • Chemische Basis: Polytetrafluorethylen
  • Farbe: Milchig-transparent (Schutzfilm)
  • Dichte: 0,6 g/cm³
  • Geruch/Duft: Charakteristisch
  • Temperatureinsatzbereich min.: -180 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 260 °C
  • Siedepunkt: -44 °C
  • VOC Gehalt (CH): 588,66 g/l
  • Silikonfrei: Ja
  • Säurefrei: Ja
  • Harzfrei: Ja
  • Mineralölfrei: Ja
  • AOX-frei: Ja
  • Inhalt: 300 ml
  • Gebinde: Aerosoldose
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 24 Monate
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
Art.-Nr. Chemische Basis Farbe Dichte Geruch/Duft Anzahl VE
Preis/VE
0893550
Polytetrafluorethylen Milchig-transparent (Schutzfilm) 0,6 g/cm³ Charakteristisch
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
Beseitigt Quietschen, Knarren und Schwergängigkeit


Bietet langanhaltenden Schutz gegen Verschleiß



Filmstärke von 10 µm


Einsatz auch bei kleinsten Toleranzen in der Feinmechanik möglich



Sehr hohe Beständigkeit


  • Temperaturbeständig von –180°C bis +260°C (temporär)

  • Dauerhaft beständig gegen Wasser, Säuren und Laugen


Mineralölfrei



Silikonfrei

Hinweis

Raucher müssen nach Gebrauch die Hände waschen. Rauchen kontaminierter Tabakwaren kann gesundheitliche Störungen verursachen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.