Türanschlagdämpfer Soft-close Pin
Türanschlagdämpfer Soft-close Pin - 1
Türanschlagdämpfer Soft-close Pin - 2
Türanschlagdämpfer Soft-close Pin - 3
Türanschlagdämpfer Soft-close Pin - 4
Türanschlagdämpfer Soft-close Pin - 5
Türanschlagdämpfer Soft-close Pin - 6
Türanschlagdämpfer Soft-close Pin - 7

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Türanschlagdämpfer Soft-close Pin

Sanfte Luftanschlagsdämpfung
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
  • Die sanfte Luftanschlagsdämpfung für Möbeltüren der Serie Nexis mit Automatik

  • Kein lauter Aufschlag der Türe auf die Korpusseite und sanftes Schließen der Türe

  • Montage zum Einbohren: Unauffälliges Erscheinungsbild, mit vormontierter Rosette, Bohrloch wird abgedeckt, schöne Optik

  • Montage mit Linear-Adapterplatte: Designlösung zum Anschrauben mit ASSY®-Schrauben Ø 3,5 mm

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!