Türdrücker A 810 auf Ovalrosette
Türdrücker A 810 auf Ovalrosette - 1
Türdrücker A 810 auf Ovalrosette - 2
Türdrücker A 810 auf Ovalrosette - 3
Türdrücker A 810 auf Ovalrosette - 4
Türdrücker A 810 auf Ovalrosette - 5
Türdrücker A 810 auf Ovalrosette - 6
Türdrücker A 810 auf Ovalrosette - 7

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Türdrücker A 810 auf Ovalrosette

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
  • Drücker und Grundrosette sind fest verbunden und sorgen so für bestmöglichen Halt, die Befestigung erfolgt durch Einnietmuttern und metrische Schrauben

  • Vielfältig kombinierbar und geringe Lagerkosten, da alle Artikel einzeln erhältlich sind

  • Die Lochteile sind ohne Umbau sofort für DIN R und DIN L Türen verwendbar
Hinweis

Vierkantstifte oder Panikstifte müssen separat bestellt werden.


Die FS-Zulassung gilt nur für komplette Würth FS-Garnituren oder Kombinationen aus Würth FS-Einzelteilen, die gemäß DIN 18273 eine abgestimmte Baugruppe bilden. Für die Montage dürfen nur ausschließlich Würth-Originalteile verwendet werden. Die Montagearbeiten, inkl. Aller Bauteile (Schrauben und Stifte) müssen gemäß Anleitung von einer qualifizierten Person durchgeführt werden. Bei Nichtbeachten entfällt jeglicher Garantieanspruch.

Anwendungsgebiet

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.