Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Türkantriegel mit Schieber Typ 20
Gute Kraftübertragung über den einfach zu bedienenden Schieber
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Einsetzbar bis 16 mm Bodenluft oder Falzluft
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Geeignet für zweiflügelige Holztüren, hält den Standflügel fest. Nicht geeignet für den Einsatz in Feuchträumen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!