Sortierung
7 Artikel mit 25 Ausführungen gefunden
Für barrierefreies Bauen mit Anforderungen an leichtgängige Türen mit stark abfallendem Öffnungsmoment auf der Bandgegenseite
Der universal Türschließer, welcher bis zu einer Türbreite von 950 mm in allen vier Montagevarianten montiert werden kann.
Direktmontage ohne Befestigungsplatte
Für barrierefreies Bauen mit Anforderungen an leichtgängige Türen mit stark abfallendem Öffnungsmoment auf der Bandseite
Für Türen bis 1400 mm
Der universal Türschließer, welcher bis zu einer Türbreite von 1100 mm in allen vier Montagevarianten montiert werden kann
Es gibt noch mehr Suchtreffer. Für ein genaueres Ergebnis spezifizieren Sie Ihre Eingaben bitte weiter.
Bitte überprüfen Sie diese oder verwenden Sie ggf. einen anderen Suchbegriff.