Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Türspion Typ A mit Kristalllinse und 170° Sichtwinkel
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Weitwinkeleffekt ermöglicht den Einblick in fast alle Bereiche vor der Tür
Bohrdurchmesser: 12 mm
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Für Türstärken von 35 mm bis 55 mm
Bei allen gängigen Innentüren einsetzbar
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!