Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Weitwinkeleffekt
Ermöglicht den Einblick in fast alle Bereiche vor der Tür
Blickfeld: 200° mit Abdeckung
Bohrdurchmesser: 14 mm
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Für Türstärken von 35 mm bis 70 mm
- Bei allen gängigen Innentüren einsetzbar
- Um ca. 4-17 mm verlängerbar
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!