Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
USB-Doppelsteckdose 12V aus Kunststoff im rechteckigen Design
Zum Einbau in Nischenrückwände, Schreibtische
und Nachttische
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Zum Laden von z.B. Smartphones oder Tablet-PCs
- Geringe Einbautiefe von nur 16 mm
- Für die Stromversorgung der Steckdose wird ein 12 V-Trafo mit einer Leistung von mehr als 10,5 W benötigt
- Ausgangsleitung: 1 x 2,1 A oder 2 x 1,05 A
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!