Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
USB-Doppelsteckdose 24V aus Kunststoff im runden Design
Zum Einbau in Nischenrückwände, Schreibtische
und Nachttische
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Zum Laden von z.B. Smarphones oder Tablet-PCs
- Einbautiefe 19 mm. Mit beiligendem Adapterring auch Einbautiefe 16 mm möglich
- Für die Stromversorgung der Steckdose wird ein 24 V-Trafo mit einer Leistung von mindestens 15 W benötigt
- Ausgangsleitung: 1 x 2,1 A oder 2 x 1,05 A
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!