Überbrille LIBRA®
Überbrille LIBRA<SUP>®</SUP> - 1 Überbrille LIBRA<SUP>®</SUP> - 2 Überbrille LIBRA<SUP>®</SUP> - 3 Überbrille LIBRA<SUP>®</SUP> - 4
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/cZmmUKyMjpY

Überbrille LIBRA<SUP>®</SUP> - 1
Überbrille LIBRA<SUP>®</SUP> - 2
Überbrille LIBRA<SUP>®</SUP> - 3
Überbrille LIBRA<SUP>®</SUP> - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Überbrille LIBRA®

Vielseitig einsetzbar mit perfektem Schutz und Tragekomfort

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Gute Abdeckung des Augenraums



Innovative Scheibentechnologie mit exzellenter optischer Klarheit


  • Ermüdungsfreies Arbeiten

  • Höhere Konzentrationsfähigkeit

  • Vermeidung von Unfall- und Fehlerrisiken

  • Optimal bei langen Einsatzzeiten und in Verbindung mit Korrektionsbrillen


Kristallklare Sicht und eine verzerrungsfreie Abbildungsqualität


durch wellenfrontoptimierte Polycarbonatscheiben



Hochwertige Beschichtung der Scheiben


  • Außen: extrem kratzfest

  • Innen: dauerhaft beschlagfrei


100% UV-Schutz (bis 400 nm)



Hervorragende Kombination mit Korrektionsbrillen möglich



Kein Kontakt von Bügel und Korrektionsbrille, daher keine Druckstellen



Schnelle und automatische Anpassung der Bügel an die Kopfform



Weiche, besonders flexible Bügelenden bieten angenehmen Tragekomfort