Überbrille Polycarbonat

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Überbrille Polycarbonat

Über alle Korrektionsbrillen tragbar

  • Farbe Schutzscheibe: Klar
  • Werkstoff Schutzscheibe: Polycarbonat
  • UV-Schutz: 400 nm
  • EN-Norm: 166, 170
  • Mechanische Festigkeit: F (45m/s)
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
Art.-Nr. Farbe Schutzscheibe Werkstoff Schutzscheibe UV-Schutz EN-Norm Anzahl VE
Preis/VE
0899102230
Klar Polycarbonat 400 nm 166, 170
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
  • Uneingeschränkte Seitenwahrnehmung durch Panoramascheibe mit 180°-Sichtfeld

  • Polycarbonatscheibe mit mattiertem Dachbereich zur Unterdrückung von Reflexen

  • 100% UV-Schutz (bis 400 nm)