Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Ultraschallzerstäuber purezone
Elektronischer Ultraschallzerstäuber zur Desinfektion und Reinigung von Klimaanlagen, Lüftungsleitungen und Innenräumen von Fahrzeugen aller Art.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Durch die Erzeugung von kleinsten Flüssigkeitspartikel (kleiner 5 µm) werden diese über die Lüftungskanäle des Fahrzeugs optimal verteilt, setzen sich aber dadurch nicht an Oberflächen fest und erzeugen somit keine Kondensation.
Optimale Ergebnisse werden mit der Verwendung der Reinigungsflüssigkeiten EvapoClean (Desinfektion) und EvapoFresh (Geruchsbeseitigung) erzielt.
Je nach Menge der Flüssigkeit dauert eine Anwendung ca. 15 Minuten.
Lieferumfang:
PureZone Ultraschallzerstäuber
Stromkabel
2x Düse (dünne und dicke Öffnung)
Verlängerungsschlauch
Bebilderte Bedienungsanleitung
Bei sehr häufiger Anwendung wird die Befüllung des Systems mit 120ml (statt 100ml) bzw. 220ml (statt 200ml) empfohlen.
Reinigung und Desinfektion von Klimaanlagen, Lüftungsleitungen und Fahrzeuginnenräume.
Bedingt auch anwendbar für Wohnraumlüftungen mittels mitgeliefertem Verlängerungsschlauch
Füllen Sie eine der beiden Flüssigkeiten je nach Anwendungsfall direkt in das Gerät.
Das Gerät in den Beifahrerfußraum stellen und die Düse in Richtung der fahrzeugseitigen Luftzirkulationsöffnung ausrichten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!