Umschaltknarre 1/4 Zoll mit Hebel-Umschaltung
Umschaltknarre 1/4 Zoll mit Hebel-Umschaltung - 1 Umschaltknarre 1/4 Zoll mit Hebel-Umschaltung - 2 Umschaltknarre 1/4 Zoll mit Hebel-Umschaltung - 3 Umschaltknarre 1/4 Zoll mit Hebel-Umschaltung - 4 Umschaltknarre 1/4 Zoll mit Hebel-Umschaltung - 5 Umschaltknarre 1/4 Zoll mit Hebel-Umschaltung - 6
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Umschaltknarre 1/4 Zoll mit Hebel-Umschaltung - 1
Umschaltknarre 1/4 Zoll mit Hebel-Umschaltung - 2
Umschaltknarre 1/4 Zoll mit Hebel-Umschaltung - 3
Umschaltknarre 1/4 Zoll mit Hebel-Umschaltung - 4
Umschaltknarre 1/4 Zoll mit Hebel-Umschaltung - 5
Umschaltknarre 1/4 Zoll mit Hebel-Umschaltung - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Umschaltknarre 1/4 Zoll mit Hebel-Umschaltung

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
  • Robuste Knarre mit komfortablem Auswerfer

  • Schnelle und einfache Umschaltung für Rechts- und Linkslauf

  • Sicherheitsverriegelung mit Schnellauswurf

  • Tiefliegender & geschützter Umschalthebel sowie ein gekröpfter Knarrenkörper für mehr Freiraum zum Greifen

  • Grobverzahnung mit 48 Zähnen; 7,5° Drehwinkel

  • Länge 135 mm

  • Verchromt, 2-Komponten-Griff
DIN 3122, ISO 3315