Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Umschaltknarre 3/8 Zoll mit Hebel-Umschaltung
Robuste Knarre mit komfortablem Auswerfer
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Grobverzahnung mit 48 Zähnen – 7,5° Drehwinkel
- Schnelle und einfache Umschaltung für Rechts- und Linkslauf
- Sicherheitsverriegelung mit Schnellauswurf
- Tiefliegender & geschützter Umschalthebel sowie ein gekröpfter Knarrenkörper für mehr Freiraum zum Greifen
- Länge 175 mm
- Verchromt, 2-Komponten-Griff
- DIN 3122, ISO 3315
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!