Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Edelstahl-Schlagschaber
Universalschaber mit Schlagkappe und Edelstahl-Blatt
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Ballige Schlagkappe mit durchgehendem Klingenschaft
- Ergonomischer 2K-Griff mit rutschfester Oberfläche, dämpft Hammerschläge
- Spiegelpolierte Schaberklinge für einfache Reinigung
- 1,8 mm starkes Edelstahl-Klingenblatt verhindert Kontaktkorrosion
Der Schaber ist zum Gebrauch mit dem Hammer vorgesehen, ist jedoch kein Meißel-Ersatz für Stemmarbeiten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!