Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Universal-Abdeckvlies
Abdeckvlies mit aufkaschierter, rutschhemmender Polyethylenfolie und zwei Klebestreifen auf der Rückseite
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Zeitersparnis, da oftmals kein Zuschneiden auf Breite nötig ist
Mit 33 cm für viele Anwendungen die passende Breite
Sicherer Halt des Vlieses für sicheres Arbeiten
Durch Klebestreifen auf der Rückseite
Rutschhemmend und saugstark
Der Untergrund muss immer auf Eignung geprüft werden. Nicht geeignet für Natursteine und frisch beschichtete Oberflächen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Zur Abdeckung von Treppen, Alu- und Kunststoffzargen, Heizkörpern, Waschbecken etc.
Vlies individuell zuschneiden, Klebestreifenabdeckung entfernen und auf Bauteil fixieren. Bei der Abdeckung von Treppen wird das Vlies längs zur Stufe angebracht.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!