Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Universal-Achsabstützung 3-teilig
Getriebeheber-Aufsatz zur Abstützung des Achslenkers in Verbindung mit einem Getriebeheber
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- V-förmige Universal-Radnaben-Aufnahme für unterschiedliche Bolzenteilung und Anzahl
- Ermöglicht das Heben und Senken der Achse in die benötigte Position
- Die Aufnahme ist kipp- und arretierbar
- Inklusive Adapter für Getriebeheber-Kolbenstange ∅ 25 und 30 mm
- De- und Montage von Federbein und Traggelenk
- Anzug des Querlenkers (Silentlager) nach Herstellervorgabe unter Last etc.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!