Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Zubehör-Master-Satz 27-teilig für Batterie-Plattform
Verwendbar für Plattformen mit M8- und M10-Gewindeaufnahmebohrungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Sichere Positionierung
- Zur sicheren Aufnahme des Batterie-Packs auf der Batterie-Plattform
- Die Komponenten gewährleisten die punktgenaue Aufnahme, unter Berücksichtigung möglicher Herstellervorgaben, unterschiedlichster Batterie-Bauformen von Elektrofahrzeugen
Flexible Positionierung
- Langlöcher im Fuß ermöglichen einfaches Ändern der Position auf der Plattform
- Die Stützfußsäulen sind höhenverstellbar und verfügen über ein Gewinde zum Einschrauben der Gummi-Auflagen
Lieferumfang:
- 6 x Stützfüße mit Fixierschrauben M8 und M10
- 3 x Verbindungs-Traverse Länge 300 mm
- je 6 x Verlängerung für Gummi-Auflage AG M8 x IG M8 und AG M10 x IG M8
- 6 x Gummi-Auflage AG M8
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!