Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Universal-Getriebeheber-Aufsatz 2-teilig
Aufnahme für Getriebeheber zur De- und Montage von Getrieben
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Sicherer Halt während des Ein- und Ausbaus dank der im Abstand und Kipp-Winkel verstellbaren Getriebe-Auflagen, der vorder- und hinteren Quertraverse
- Das Getriebe lässt sich nach vorn oder hinten sowie rechts oder links ankippen und neigen
- Mittelträger mit Schrauben für Neigungsverstellung
- Gesichert gegen ungewollte Änderung der Neigung
- Kippbare Auflagen mit getauchter Kunststoffschutzschicht
- 2 große Auflagen mit integrierter Kippverstellung
- Mit ca. 95 % aller Getriebeheber kompatibel durch 2 Kolbenstangen-Adapter
- Kompatibel für Getriebeheber mit Kolbenstange ∅ 30 mm
Lieferumfang:
- 1 x Getriebe-Aufsatz-Grundgerät
- 1 x Adapter für Getriebeheber-Kolbenstange ∅ 30 mm
Weitere Adapter für Kolbenstange ∅ 25 und 35 mm lieferbar
U.a. für Schalt-, Automatik und DSG-Getriebe etc.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!