Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Universal-Gleithammer
Zum Richten von Deformationen an Blechteilen, 4 kg
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Ideales Zubehör zu Bi-Puller
Universelle Verwendung durch gängigen Gewindeanschluß (Innengewinde M14 x 2, 17 mm tief)
Vorhandene Systeme können kombiniert werden
Mit dem beigelegten Rundhaken können auch Radläufe und Heckbleche grob vorgezogen werden
Einsatzfähig auch ohne Bi-Puller
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!