Universal-Grundierfüller

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Universal-Grundierfüller

Universal-Grundierfüller mit hoher Schichtdicke und aktivem Korrosionsschutz

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
Universal-Grundierfüller mit hohem Aufbau zum Isolieren von Schleifstellen.


  • Dickschichtiger Film mit hervorragenden Füllvermögen

  • Ausgezeichnete Trockenschleifeigenschaften

  • Nass- und Trockenschleifbarkeit

  • Ausgezeichnete Haftungseigenschaften


Feines Sprühen


  • Sprühen aus kurzem Abstand möglich

  • Gleichmässiges und scharfes Sprühbild

  • Optimiertes und reduziertes Overspray


Ausgezeichnete Stabilität


  • Ermöglicht einfache Verarbeitbarkeit nach der Anwendung.

  • Kompatibel mit vielen Beschichtungssystemen


Aktiver Schutz gegen Korrosion


  • Kompatibel mit lösungsmittel- und wasserbasierten Lacken
Hinweis

Nicht geeignet für Kunststoffuntergründe aus PE, PP, PP-Blends (z.B. PP/EPDM). Diese zuvor mit Kunststoff-Haftvermittler vorbehandeln.


NICHT auf thermoplastischen Lackierungen einsetzen.


NICHT mit 2K UP-Spachtel überarbeiten.



Ideale Verarbeitungstemperatur ca. +18°C bis 25°C. Vor der Verarbeitung Verträglichkeit und Haftung prüfen.


Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.