Funktional
- Öffnungswinkel max. 110°
- Klappenhöhe max. 500 mm
- Traglast: 9 kg
- Rechts/links verwendbar
Ein Beschlag, drei Funktionen
- Halten: Die Klappe bleibt in jeder Öffnungsstellung stehen, bequemes Öffnen und Schließen
- Bremsen: Die Klappe rastet in der obersten Stellung ein und wird beim Schließen sanft gebremst
- Klappenhalter: Durch Verstellen als Klappenhalter einsetzbar
Komfortable Anwendung
- Material: Zinkdruckguss, vernickelt
- Stabil, sehr schöne Optik
- Einfaches, schnelles Befestigen des Beschlages, kurze Montagezeit dank der Clipmontage
- Im Lieferumfang enthalten 1 x Klappenstütze, 1 x Deckellasche und 1 x Seitenlasche
- Die Deckellasche wird mit Assy- Schrauben Ø 3,5 mm befestigt, die Seitenlasche bei einer 32 mm Bohrung mit Euro- Schrauben Typ A Kopf-Ø 7,4 mm.
- Unterschiedliche Befestigungspunkte der Deckellasche ermöglichen verschiedene Öffnungswinkel
- Beschlag ist bei der Auslieferung auf mittlere Haltekraft eingestellt. Nach der Montage muss die Kraft an das jeweilige Deckelgewicht angepasst werden. Bei einer paarigen Anordnung muss die Einstellung unbedingt gleichmäßig erfolgen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!