Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Laserempfänger Universal LRU 22
Universalempfänger mit Millimeter-Anzeige für rote und grüne Rotations- und Linienlaser
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Präzision
- Millimeter-Anzeige im Display für einfaches und präzises Ausrichten des Lasers
- Hohe Ablesequalität dank des LCD-Displays mit zuschaltbarer LED-Anzeige
- Regulierbares Akustiksignal
- Hohe Reichweite von bis zu 500 m zur Nutzung in verschiedenen Arbeitsumgebungen
Benutzerfreundlich
- Keine komplizierte Voreinstellung nötig, sondern sofort nutzbar
- Hohe Flexibilität, da sowohl für Rotations- als auch für Linienlaser, für rote und grünen Laserlinien verwendbar
- Einfaches Ablesen aufgrund der Möglichkeit auf Vorder- und Rückseite des Empfängers abzulesen
- Lange Batterie-/Akku-Nutzungsdauer von bis zu 50 Stunden für lange Einsätze ohne Unterbrechungen
- Batteriefüllstand-Anzeige für einfachen Überblick über den Batterieladestand
- Komplett geschützt gegen Staub und Wasser durch IP67-Schutzklasse
- Befestigung an allen metallischen Oberflächen möglich dank 2 starker Haltemagnete
- Kompakte Größe und geringes Gewicht für einfache Handhabung und Transport
- Messlattenhalter im Lieferumfang enthalten
Für den Innen- und Außenbereich geeignet
Der Laserempfänger ist ideal zum Empfangen von Rotations- oder Linienlaserlicht und daher ideal für Baustellen, bei Vermessungsarbeiten oder im Landschaftsbau
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!