Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Hochdruckschlauch ELEVATOR
Hochdruck-Kautschukdoppelschlauch, schmal
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Struktur
- Untere Schicht: Nitril
- Armierungsschichten: hochfestes Einzel- oder Doppelstahldrahtgeflecht
- Ummantelung: glatter Synthesekautschuk in Schwarz, der abriebfest und beständig gegen Ozon, Öle und Wettereinflüsse ist
Ideal für Anwendungen, bei denen die Rücklaufleitung unter Druck stehen sollte, beispielsweise Gabelstapler, Teleskoparme, Stabilisatoren und Schlauchaufroller. Extrem enge Biegeradien (weniger als die Hälfte des Radius, der nach SAE 100 R2 erforderlich ist) und sehr hohe Flexibilität (ideal für Hydraulikanwendungen mit einem engen Biegeradius)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!