Universalklebeband
Universalklebeband - 1
Universalklebeband - 2
Universalklebeband - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Universalklebeband

Als Problemlöser für viele verschiedene Anwendungen geeignet, z. B.: Kennzeichnen, Bandagieren und Befestigen von Kabeln. Verschließen und Kennzeichnen von Kartonagen. Abkleben scharfkantiger Gegenstände und Teppichstoßkanten
Markierung auf Fußböden. Abdichten an Be- und Entlüftungskanälen

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich
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
Stark klebender Kautschukkleber


Sehr gute Haftung auch auf rauen und fasrigen Oberflächen



Kunststoffbeschichtung


Das Band ist wasser- und dampfdiffusionsdicht, feuchtigkeitsunempfindlich und beschriftbar



Von Hand abreißbar


Schnelles und einfaches Verarbeiten des Bandes

Hinweis

Das Universalklebeband ist nicht UV-beständig und sollte deshalb nicht dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt werden. Die zu verklebenden Oberflächen müssen trocken, staub-, fett- und silikonfrei sein. Um eine einwandfreie Haftung zu gewährleisten, muss das Band ausreichend auf das zu verklebende Material angedrückt werden

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.