Unterbau offen

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Unterbau offen

Zum Überbauen von Radkästen oder für größeren Stauraum bei Transportern

  • Farbe: Anthrazitgrau RAL 7016, Struktur
  • Werkstoff: Hochfester Stahl

Artikelbeschreibung lesen

In 18 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Typbezeichnung Breite Höhe Tiefe Anzahl VE
Preis/VE
0963633011
MUOB11 834 mm 430 mm 380 mm
1 St.
0963633042
MUOB42 1668 mm 430 mm 450 mm
1 St.
0963633049
MUOB49 834 mm 470 mm 380 mm
1 St.
0963633031
MUOB31 1390 mm 430 mm 380 mm
1 St.
0963633041
MUOB41 1668 mm 430 mm 380 mm
1 St.
0963633044
MUOB44 1112 mm 540 mm 380 mm
1 St.
0963633051
MUOB51 1390 mm 540 mm 380 mm
1 St.
0963633056
MUOB56 1390 mm 470 mm 380 mm
1 St.
0963633048
MUOB48 834 mm 540 mm 380 mm
1 St.
0963633052
MUOB52 1668 mm 540 mm 380 mm
1 St.
0963633032
MUOB32 1390 mm 430 mm 450 mm
1 St.
0963633022
MUOB22 1112 mm 430 mm 450 mm
1 St.
0963633053
MUOB53 1112 mm 680 mm 450 mm
1 St.
0963633010
MUOB10 834 mm 430 mm 450 mm
1 St.
0963633012
MUOB54 834 mm 430 mm 330 mm
1 St.
0963633021
MUOB21 1112 mm 430 mm 380 mm
1 St.
0963633043
MUOB43 1112 mm 570 mm 380 mm
1 St.
0963633050
MUOB50 1112 mm 470 mm 380 mm
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
  • Zum Einstellen von Maschinenkoffer je nach Unterbauhöhe

  • Kombinierbar mit Leitergummi zur Ladungssicherung

  • Massiv belastbar

  • Optional mit Kofferhalter für die Baubreiten bis 1112 mm