Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Unterdeck/Unterspannbahn STAMISOL ADVANCED ECO
Zuverlässige und nachhaltige Membran für anspruchsvolle Anwendungen auf flachgeneigten Dächern ≥ 15°
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Robust und beständig
Dauerhaft UV-resistent bei sehr hoher Wärme- und Feuchtigkeitsbeständigkeit
Kompressionsbeständig und trittfest
Hierdurch wird eine große Sicherheit beim Verlegen gewährleistet
Notdachtauglich
Komplettes System für einen nachhaltigen Schutz beim Einbauen auf der Baustelle
Kombinierbar
Kompatibel mit allen Dämmstoffen und Baumaterialien (einschließlich Bitumen)
Regulierend
Diffusionsoffen bei gleichzeitiger Wasser- und Schlagregendichtheit
Stamisol Unterspann- und Fassadenbahnen dürfen nur mit Zubehörprodukten aus dem Stamisol-System kombiniert werden!
Bei den in der Produktinformation genannten mechanischen Eigenschaften handelt es sich um Mittelwerte mit einer Toleranz von ±10%.
* Temperaturbeständigkeit nach Anforderungen der Systemgarantie!
ETA-16/0986
Erfüllt die Anforderungen nach ZVDH-Produktdatenblatt der Klasse UDB-A/USB-A.
Entspricht den Anforderungen der ÖNORM B4119 und B3661 für die Ausführung „Erhöht regensicheres Unterdach mit einer Dachneigung über 15°!“- Verklebung auf Unterkonstruktionen aus Holz und Metall oder Putz
- Für einfach oder doppelt belüftete Dachkonstruktionen
- Besonders für Warmdachkonstruktionen und Aufsparrendämmung
- Zwischensparrendämmung
- Unter Photovoltaik-Paneelen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!