Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP® Thermo ERS
Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP<SUP>® </SUP>Thermo ERS - 1
Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP<SUP>® </SUP>Thermo ERS - 2
Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP<SUP>® </SUP>Thermo ERS - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP® Thermo ERS

Die effiziente unter den verschweißbaren Dachunterspannbahnen

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich
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
Die WÜTOP® Thermo ERS ist eine extrem robuste, hochdiffusionsoffene, schweißbare Unterdeck- und Unterspannbahn mit monolithischer Membran zur Direktauflage auf die Wärmedämmung oder Schalung bei belüfteten und unbelüfteten Steildächern. In Kombination mit einer WÜTOP® Dampfbremse/-sperre können moderne luft- und winddichte Konstruktionen ausgeführt werden.

Technologie


3-lagiger Verbund aus PET-Vlies mit beidseitig beschichtetem thermoplastischem Polyurethan. Verschweißbar mittels Heißluftfön und Quellschweißmittel.



Sicherheit


Beständig gegen Bitumen, Öl- und Holzschutzmittel (Tenside).



Zeit- und Kostenersparnis


Durch schnellere Verlegung der 3,2m breiten Unterdeckbahn und dem Kaltschweißverfahren. Kein Verschnitt, da beidseitig verschweißbar.



Vorkonfektionierbar


Optimal für die Vorfertigung im Werk geeignet.

Hinweis

Diese Verlegeanleitung ist als Ergänzung zur Standard-Verlegeanleitung für die Verarbeitung ≥ 5 Grad zu sehen.



* Dacheindeckungen gemäß ÖNORM B 3419 gelten nicht als wasserdichte Dachabdichtung.

Nach Wunschmaß vorkonfektioniert lieferbar


  • Kosten- und Zeitersparnis durch rasche Verlegung

  • Als Rechteck in Standardbreiten und Ihrer Wunschlänge

  • Optimale Schweißnaht mit Garantie


Entspricht den Anforderungen der ÖNORM B4119 und B3661 für die Ausführung "Erhöht regensicheres Unterdach!"