Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP® Trio 230 SK
Die zuverlässige Dachunterdeckbahn mit erhöhtem Flächengewicht und 2 integrierten Spezialklebestreifen.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Die WÜTOP Trio® 230 SK ist eine hoch diffusionsoffene Unterdeck- und Unterspannbahn mit monolithischer Membran zur Direktauflage auf die Wärmedämmung oder Schalung bei belüfteten und unbelüfteten Steildächern.
Widerstandsfähigkeit
Durch das Flächengewicht von 230 g/m2 und den hohen Reißwerten ist die WÜTOP® Trio 230 SK sehr widerstandsfähig und robust.
Technologie
3-lagige Unterdeckbahn auf Polypropylenbasis mit monolithischer Funktionsmembran.
Sicherheit
- Verminderte Rutschgefahr durch PP Deckvlies und zusätzlicher Schutz der innenliegenden Membran durch 3-lagigen Aufbau
- Beständig gegen Bitumen, Öl- und Holzschutzmittel (Tenside)
- Geprüfte Scherfestigkeit der zwei Spezialklebestreifen durch das technische Prüfinstitut für Bauwesen
Zeit- und Kostenersparnis
Einfache und schnelle Verlegung durch zwei integrierte Spezialklebestreifen (40 mm/60 mm) mit Fingerlift.
Bitte beachten Sie die Verlegeanleitung dieses Produkts.
Entspricht den Anforderungen der ÖNORM B4119 und B3661 für die Ausführung „Erhöht regensicheres Unterdach mit einer Dachneigung ≥15° bei Schneelast ≤4 kN/m² !“
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!