Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP® Trio 330 SK

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Unterdeck- und Unterspannbahn WÜTOP® Trio 330 SK

Die robuste Dachunterspannbahn mit 2 integrierten Spezialklebestreifen für erhöhte Anforderungen.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Die WÜTOP Trio® 330 SK ist eine hoch diffusionsoffene Unterdeck- und Unterspannbahn mit monolithischer und mikroporöser Membran zur Direktauflage auf die Wärmedämmung oder Schalung bei belüfteten und unbelüfteten Steildächern. In Kombination mit einer WÜTOP® Dampfbremse/ -sperre und den EURASOL®- Klebebändern können moderne luft- und winddichte Konstruktionen ausgeführt werden.



Widerstandsfähigkeit


Durch das Flächengewicht von 330 g/m2 und den hohen Reißwerten ist die WÜTOP® Trio 330 SK enorm widerstandsfähig und robust.



Technologie


6-lagige Unterspannbahn auf Polypropylenbasis mit monolithischer und mikroporöser Funktionsmembran.



Sicherheit


  • Verminderte Rutschgefahr durch PP Deckvlies und zusätzlicher Schutz der innenliegenden Membran durch 6-lagigen Aufbau. Beständig gegen Bitumen, Öl- und Holzschutzmittel (Tenside)

  • Geprüfte Scherfestigkeit der zwei Spezialklebestreifen durch das technische Prüfinstitut für Bauwesen (Prüfbericht Nr. 90-12-0343)


Zeit- und Kostenersparnis


Einfache und schnelle Verlegung durch zwei integrierte Spezialklebestreifen (40 mm/60 mm) mit Fingerlift.

Hinweis

Entspricht den Anforderungen der ÖNORM B4119 und B3661 für die Ausführung „Erhöht regensicheres Unterdach!“. Für Dachneigungen ab 5°.